Płytka skrawająca frezowa AOET110402 FR, do frezów Softcut®, HU7810-1

Nr art.: 215423 ALU
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    57,52 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    47,96 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
6 514 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej AOET110404 FR
typ Alu
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HU7810-1
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,1 mm
powłoka bez powłoki
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215423 ALU
EAN / GTIN 4069515039123
Numer producenta 215423 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
850
aluminium (dające krótki wiór)
N
750
Al > 10% Si:
N
600
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne ae = 0,5 × D / ap = 3 mm, ap maks. = 5,5 mm.