GARANT Fräs-Wendeschneidplatte AOET110404 FR, für Softcut®90° Fräser, HU7810-1

Artikel-Nr.: 215423 ALU
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,88 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    9,90 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 514 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte AOET110404 FR
Typ ALU
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HU7810-1
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,1 mm
Beschichtung unbeschichtet
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215423 ALU
EAN / GTIN 4069515039123
Herstellernummer 215423 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
850
Alu (kurzspanend)
N
750
Alu > 10% Si
N
600
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.