Frézovací vyměnitelné břitové destičky AOET110402 FR, pro frézy Softcut®, HU7810-1

Artiklové číslo: 215423 ALU
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    272,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    227,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 514 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky AOET110404 FR
Typ ALU
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál HU7810-1
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,1 mm
Povlak bez povlaku
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215423 ALU
EAN / GTIN 4069515039123
Číslo výrobce 215423 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
850
Hliník (krátké třísky)
N
750
Al > 10% Si
N
600
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.