APMT 180512 SR ST1400

Nr art.: 215238 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    74,92  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    62,42  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 180512 SR
typ ST1400
promień naroża 1,2 mm
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,25 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215238 ST1400
EAN / GTIN 4045197600998

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
170
Stal < 1400 N/mm²
P
150
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie