APMT 180512 SR ST1400

Tuote nro.: 215238 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,39 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,49 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
920 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä APMT 180512 SR
tyyppi ST1400
Nirkon säde 1,2 mm
Laji HB7520
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,25 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215238 ST1400
EAN / GTIN 4045197600998

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
170
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet