APMT 180512 SR ST1400

Réf.: 215238 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,20 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,66 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
920 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 180512 SR
Type ST1400
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,25 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215238 ST1400
EAN / GTIN 4045197600998

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
170
Acier < 1400 N/mm²
P
150
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :