{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 2 mm | |
Długość wysięgu L1 | 70 mm | |
długość całkowita Lges | 195 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNEX 040308 | |
śruby mocujące | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215177 32/5 | |
EAN / GTIN | 4062406570057 |