{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Power Tang | |
| ⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 4 | |
| kształt chwytu | z otworem | |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
| Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard | |
| maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 12 mm | |
| długość całkowita Lges | 40 mm | |
| ⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.. 130708 | |
| śruby mocujące | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 215122 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197861368 | |
| Numer producenta | 215122 40/4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |