{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT 09T304 FR | |
| typ | ALU | |
| promień naroża | 0,4 mm | |
| Gatunek | HB7810 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| posuw fz na ząb | 0,13 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 4 | |
| powłoka | z powłoką diamentową | |
| grubość płytki E | 3,97 mm | |
| Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
| Numer artykułu | 215066 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197555748 | |
| Numer producenta | 215066 ALU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |