Marólapka SOMT 09T304 FR, sík- / sarokmaróhoz, HB7810, gyémántbevonatú

Cikkszám: 215066 ALU
Kedvezmény
61,00 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT 09T304 FR
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus HB7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,13 mm
Cserék / élek száma 4
Bevonat gyémántbevonatú
Lapkavastagság E 3,97 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215066 ALU
EAN / GTIN 4045197555748
Gyártó száma 215066 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
780
Alu (rövid forgácsú)
N
780
Alu > 10% Si
N
780
Grafit, GFK, CFK
N
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil váltólapkák a szabványos ISO-méretek szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű struktúra következtében nagyon szívós és kopásálló.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.