Rysiki traserskie ∙ Długość: 150 mm

Nr art.: 2150-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Rysik traserski
Długość całkowita 150 mm
Materiał z węglików spiekanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2150-1
EAN / GTIN 4000896144129
Numer producenta 2150-1
Numer L L60140 2851
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Węglik spiekany zapewniający długotrwałą eksploatację
  • Z klipsem mocującym
  • Wymiary / Długość: 150 mm
  • Waga netto (kg): 0,03 kg
  • Do rysowania na metalach i innych materiałach o gładkich powierzchniach