Instrument de marcare

Cod articol.: 2150-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Rodzaj produktu Rysik traserski
Długość całkowita 150 mm
Materiał z węglików spiekanych

Identificare și clasificare

Cod articol 2150-1
EAN / GTIN 4000896144129
Număr producător 2150-1
L-Număr L60140 2851
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descrizione:

  • In metallo duro per una lunga durata di utilizzo
  • Con clip di fissaggio
  • Dimensioni / Lunghezza: 150 mm
  • Peso netto (kg): 0.03 kg
  • Per tracciare su metalli e altri materiali con superfici lisce