Axial drilling and milling head, EWS - Varia VX3 - Adaptor Follow-up article: (MNR) 230081

Nr art.: 214996
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 214996
EAN / GTIN 4069739400846
Numer producenta 40.55VX31809N4EK
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, BMT55, axial connection, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 40.55VX31809N4EK
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 85
  • Max. Torque (TQX): 25 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 6000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 43 mm
  • Function length (WF): 39 mm
  • Shank size: BMT55
  • Interface size: EWS Varia VX3
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: 2-flats