Axiální vrtací a frézovací hlava, EWS - Varia VX3 navazující článek: (MNR) 230081, 40.55VX31809N4EK

Artiklové číslo: 214996
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214996
EAN / GTIN 4069739400846
Číslo výrobce 40.55VX31809N4EK
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT55, axiální montáž, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.55VX31809N4EK
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 85
  • Max. Krouticí moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 43 mm
  • Funkční délka (WF): 39 mm
  • Velikost stopky: BMT55
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX3
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché