Cabezal de taladrado y fresado axial, EWS - Varia VX3 Artículo de seguimiento: (MNR) 230081

Número de artículo: 214996
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 214996
EAN / GTIN 4069739400846
Número del fabricante 40.55VX31809N4EK
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT55, alojamiento axial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.55VX31809N4EK
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 85
  • Máx. Par de giro (TQX): 25 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 43 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 39 mm
  • Tamaño del mango: BMT55
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX3
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos

Descargas y documentos