Zestaw montażowy do szuflady z blachy stalowej

Nr art.: 2149
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Materiał z blachy stalowej
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Szerokość użytkowa BnS 410 mm
Głębokość użytkowa TnS 475 mm
Wysokość użytkowa HnS 105 mm
Z uchwytem listwowym tak
Prowadzony mechanizm wyciągania tak
Typ prowadnic szynowych szuflad Prowadnice z koszykiem łożyska
Z zamkiem tak
Typ zamka Zamek patentowy
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu szuflada

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2149
EAN / GTIN 4017976321493
Numer producenta 2149
Numer L L90080 385
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Zestaw do montażu szuflady z blachy stalowej z prowadnicą kulkową i zamkiem cylindrycznym do wózka stołowego. Wysokość x szerokość x głębokość (wewnętrzne wymiary): 105 x 410 x 475 mm. Nie ma możliwości doposażenia.

Cecha szcz.:

  • Kolor: błyszczący błękit
  • Wskazówka: 105 x 410 x 475 mm (wys. x szer. x gł. wewnątrz)