{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT 120508 PDER | |
| typ | INOX | |
| promień naroża | 0,8 mm | |
| Gatunek | HB7630 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| posuw fz na ząb | 0,17 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 4 | |
| grubość płytki E | 5,56 mm | |
| Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
| Numer artykułu | 214875 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197550668 | |
| Numer producenta | 214875 INOX | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |