• A surcharge was added to this item price.

Inserto per fresatura SOMT 120508 PDER, per Softcut® HSI, HB7630

Codice art.: 214875 INOX
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,25 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    14,39 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.814 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cooling lubricant yes
Wet minimum suitable
Series Softcut® HSI
Wet maximum suitable
Manufacturer’s designation SOMT 120508 PDER
Dry machining suitable only under restricted conditions
Oil suitable
Air suitable only under restricted conditions
Base form square
Wide insert B 12.7 mm
Thickness of the insert S 5.56 mm
Length of cutting insert L 12.7 mm
Insert version neutral
Length of cutting edge l 12.7 mm
Height of cutting edge 5.14 mm
Diameter of the cutting insert d 12.7 mm
Corner radius R 0.8 mm
Corner chamfer length C 0 mm
Corner chamfer angle 0 degrees
Corner angle 90 degrees
Rake angle 0 degrees
Normal clearance angle (main cutting edge) 15 degrees
Normal clearance angle (auxiliary cutting edge) 0 degrees
Cutting conditions continuous
ISO-Code SOMT 120508 PDER
Tool material Carbide
Machining group M (stainless steel)
Cutting media, manufacturer’s designation HB7630
Coating coated
Grade HB7630
Insert thickness T 5.56 mm
Type of fastening for insert S (with counterbore screwed through hole)
Interface coding for insert SO1205083R
Interface coding for insert according to ISO TS 13399-60 SO1205083R
Insert designation SOMT 120508 PDER
Type of product Cutter insert
With ISO code yes
Standard DIN ISO 1832
Number of teeth 4 pcs.
Direction of action right-hand
Suitable for material Stainless steel (INOX); stainless steel (M)
Tolerance Class M
Machining method face milling (FPL)
Finishing / roughing assignment Finishing; Roughing
Type of fastening Hole
Chip breaker yes
Cutter version sharp-edged (F)
Cutting conditions continuous
Number of potential uses 4 pcs.
Weight 7 g
Content 10 pcs.
Correction factor fz 2.5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 214875 INOX
EAN / GTIN 4045197550668
Codice del produttore 214875 INOX
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spessore inserti maggiorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l’usura grazie al modernissimo rivestimento.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.