{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5,56 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 12,7 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 5,14 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Długość fazy narożnikowej C | 0 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 0 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 15 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | SOMT 120508 PDER | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 10 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7630 | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Gatunek | HB7630 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Masa | 7 g | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 214875 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197550668 | |
| Numer producenta | 214875 INOX | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |