Szczelinomierz ∙ Długość: 84 mm ∙ 0,05–1,0

Nr art.: 2147
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Skok 0,05 mm
Grubość min. 0,05 mm
Grubość maks. 1 mm
Długość listków 69,73 mm
Liczba listków 20 szt.
Technika pomiarowa analogowy
Możliwość konfiguracji nie
Liczba elementów 20 szt.
Rodzaj produktu Szczelinomierz
Długość całkowita L 106 mm
Zawartość Zestaw / asortyment
Materiał stal stopowa
Masa 90 g
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2147
EAN / GTIN 4000896012824
Numer producenta 2147
Numer L L60140 4403
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Sprawdzić szczelinę elektrody świecy zapłonowej
  • Wymiary w milimetrach = zestaw szczelinomierzy D
  • 20 elementów, 0,05–1,0, rosnąco
  • Stal nierdzewna
  • Długość ostrza (od otworu do czubka): 69,73 mm
  • Promień na końcu: 15 mm
  • Wymiary / Długość: 106 mm
  • Waga netto (kg): 0,09 kg