Spárová měrka

Artiklové číslo: 2147
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání 0,05 mm
Pevnost min. 0,05 mm
Pevnost max. 1 mm
Délka listu 69,73 mm
Počet listů 20 ks
Měřicí technika analogová
Konfigurovatelný ne
Počet přepážek 20 ks
Druh produktu Spárová měrka
Celková délka L 106 mm
Obsah Sada / sortiment
Materiál ušlechtilá ocel
Hmotnost 90 g
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2147
EAN / GTIN 4000896012824
Číslo výrobce 2147
L-číslo L60140 4403
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Kontrola vzdálenosti elektrod zapalovacích svíček
  • Rozměry v mm = sada listových měrek D
  • 20-dílný stoupající o 0,05 – 1,0 mm
  • Nerezová ocel
  • Délka listů (otvor – špička): 69,73 mm
  • Poloměr na špičce 15 mm
  • Rozměry / délka: 106 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.09 kg