Føleapparat

Art.-nr.: 2147
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Stigning 0,05 mm
Tykkelse min. 0,05 mm
Tykkelse maks. 1 mm
Bladlængde 69,73 mm
Antal blade 20 stk.
Måleteknik analog
Konfigurerbar nej
Antal dele 20 stk.
Produkttype søgerblad
Længde i alt L 106 mm
Indhold sæt/sortiment
Materiale specialstål
Vægt 90 g
Kan kalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2147
EAN/GTIN 4000896012824
Producentnummer 2147
L-nummer L60140 4403
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontroller elektrodeafstanden for tændrør
  • Mm dimensioner = følermålersæt D
  • 20-stykke 0,05 - 1,0 opstigende
  • Rustfrit stål
  • Længde af knive (boring - spids): 69,73 mm
  • Radius ved spidsen 15 mm
  • Mål / længde: 106 mm
  • Nettovægt (kg): 0,09 kg