Głowica frezarska do płaszczyzn / frez kątowy 90° Aluking HPC z otworem, do płytek skrawających BG..

Nr art.: 214515 63/4
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
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Aluking
Średnica skrawania Dc 63 mm
Średnica otworu mocującego D3 22 mm
Długość całkowita L 40 mm
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kąt przyłożenia 90 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Aluking Plan- / Eckfräser 90° HPC mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BG..
Możliwość regulacji Regulacja osiowa
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Rodzaj produktu Frez kątowy
Pasująca wymienna płytka skrawająca BG.. 15L5..

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214515 63/4
EAN / GTIN 4045197610683
Numer producenta 214515 63/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Styczna głowica do płaszczyzn i podcięć do idealnych kątów 90°. Z pionowo regulowanym ostrzem zapewniającym największą dokładność. Precyzyjne osadzenie płytek skrawających za pomocą sworznia mocującego.