{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Aluking | |
| Průměr břitu Dc | 63 mm | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 22 mm | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 4 | |
| Úhel nastavení | 90 stupně | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Upínač frézovacího trnu | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Velikost upínače | 22 | |
| Možnost nastavení | Axiální nastavení | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 40 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL) | |
| Druh produktu | Rohová fréza | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | BG.. 15L5.. |
| Katalogové číslo | 214515 63/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197610683 | |
| Číslo výrobce | 214515 63/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |