Fraise à surfacer / dresser à 90° HPC Aluking 63/4 mm

Réf.: 214515 63/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
Dents réglables 1
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée BG.. 15L5..
Tirette 219893
Vis d'ajustement 219892
Vis de serrage 219894 (SW3; 5,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214515 63/4
EAN / GTIN 4045197610683

Description

Exécution:

Fraises à surfacer / dresser tangentielles pour un angle précis de 90°. En partie avec dents réglables verticalement pour une précision maximale. Logement de plaquette précis grâce au serrage par tirettes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier