Płytka skrawająca frezowa SEHT 1204 AFFN, do głowic frezarskich do płaszczyzn, HU 7815

Nr art.: 214348 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    63,99 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    53,35 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 805 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SEHT 1204 AFFN
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej 12,7 mm
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 12,7 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 12,7 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej 12,7 mm
Promień naroża 0 mm
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 2,7 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 45 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 20 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 20 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 20 stopni
Kod ISO SEHT 1204 AFFN
Osiowa długość krawędzi Wiper 2,7 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU7810
Powłoka bez powłoki
Gatunek HU7815
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 5 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214348 ALU
EAN / GTIN 4045197708915
Numer producenta 214348 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
725
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
350
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.