Marólapka SEHT 1204 AFFN, síkmaróhoz, HU7815

Cikkszám: 214348 ALU
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,03 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,19 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 230 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEHT 1204 AFFN
Típus ALU
Típus HU7815
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,24 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 4,76 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 214348 ALU
EAN / GTIN 4045197708915
Gyártó száma 214348 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
725
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek