{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | SEHT 1204 AFFN | |
| Osnovna oblika | kvadratno | |
| Širina rezalne plošče | 12,7 mm | |
| Debelina rezalne ploščice | 4,76 mm | |
| Dolžina rezalne plošče | 12,7 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba | 12,7 mm | |
| Višina rezalnega roba | 4,76 mm | |
| Premer rezalne plošče | 12,7 mm | |
| Radij kota | 0 mm | |
| Širina posnetja | 2,7 mm | |
| Kot posnetja | 45 stopinj | |
| Cepilni kot | 0 stopinj | |
| Nastavljiv kot | 0 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 20 stopinj | |
| Normalni prosti kot (stranski rez) | 20 stopinj | |
| Normalni prosti kot (ravni rez) | 20 stopinj | |
| Koda ISO | SEHT 1204 AFFN | |
| Dolžina brisalca aksialno | 2,7 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | N (NE-kovine) | |
| Skupina uporabe orodij | HOG | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HU7810 | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Zvrst | HU7815 | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Število rezil | 4 kos | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | aluminij; materiali NE (N) | |
| Tolerančni razred | E | |
| Postopek obdelave | plano rezkanje (FPL) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Izvedba rezila | posneto in zaobljeno (S) | |
| Število možnosti uporab | 4 kos | |
| Masa | 5 g | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 214348 ALU | |
| EAN/GTIN | 4045197708915 | |
| Številka proizvajalca | 214348 ALU | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |