Płytka skrawająca frezowa SEET 1204 AFTN, do głowic frezarskich do płaszczyzn, HB 7635

Nr art.: 214243 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    82,93 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    69,09 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
19 271 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta SEET 1204 AFTN
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szeroka płytka skrawająca 12,7 mm
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 12,7 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 12,7 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej 12,7 mm
Promień naroża 1,39 mm
Długość fazy narożnikowej 1,57 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Szerokość sfazowania naroży 1,12 mm
Kąt narożny 90 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0,15 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 20 stopni
Kąt natarcia 20 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 20 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 26 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 26 stopni
warunek skrawania Nieciągły
Długość ostrzy, ograniczona 10,9 mm
Kod ISO SEET 1204 AFTN
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Wersja łamacza wiórów AF
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7635
Powłoka bez powłoki
Gatunek HB7635
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SEET1204AF
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 SE1204AF3N
Oznaczenie płytki skrawającej SEET 1204 AFTN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M); Stal szlachetna
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 3 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214243 INOX
EAN / GTIN 4062406104481
Numer producenta 214243 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
215
Stal < 750 N/mm²
P
205
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.