SEET 1204 AFTN INOX

Artikl br.: 214243 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,24 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,36 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
5.098 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SEET 1204 AFTN
Tip INOX
Vrsta HB7635
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,19 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 4,76 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214243 INOX
EAN / GTIN 4062406104481

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
215
Čelik < 750 N/mm²
P
205
Čelik < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks = 3,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata