SEET 1204 AFTN INOX

Tuote nro.: 214243 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,58 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 088 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SEET 1204 AFTN
tyyppi INOX
Laji HB7635
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,19 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 4,76 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214243 INOX
EAN / GTIN 4062406104481

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
215
Teräs < 750 N/mm²
P
205
Teräs < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet