Głowice frezarskie do płaszczyzn 45° 160/12 mm

Nr art.: 214200 160/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Kąt ustawienia κ: 45
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 160 mm
Liczba ostrzy Z 12
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 45 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 173 mm
długość całkowita Lges 63 mm
⌀ otworu uchwytu 40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SE.. 1204..
śruby mocujące 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214200 160/12
EAN / GTIN 4045197131515

Opis

Wykonanie:

Do uchwytów wg DIN 2079 z 4 dodatkowymi otworami mocującymi.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 211750 wielk. 5,7 z grotem nr 674252 wielk. 20IP.
Z przyczyn technicznych bez chłodzenia wewnętrznego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka