{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Seria | BluGuard | |
| Opakowanie | luzem | |
| Norma | DIN 1041 | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | wersja zeszlifowana | |
| Kształt obucha | wersja płaska | |
| Długość całkowita | 360 mm | |
| Powierzchnia bicia | wersja gładka | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 1 000 g | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Typ | stal | |
| Długość, Trzonek | 360 mm | |
| Materiał, Trzonek | Drewno hikory | |
| Powierzchnia, Trzonek | wersja zeszlifowana | |
| Rodzaj produktu | młotek ślusarski | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 2140N-100 | |
| EAN / GTIN | 4000896268245 | |
| Numer producenta | 2140N-100 | |
| Numer L | L60330 103457 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |