{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | pièce unique | |
| Série | BluGuard | |
| Emballage | En vrac | |
| Norme | DIN 1041 | |
| Matériau tête | acier | |
| Surface | avec rectification | |
| Forme de la face | forme plate | |
| Longueur totale | 360 mm | |
| Surface de frappe | aspect lisse | |
| Unité poids sans manche | système métrique | |
| Poids sans manche | 1 000 g | |
| Protection du manche | oui | |
| Type | acier | |
| Longueur, manche | 360 mm | |
| Matériau, manche | Bois Hickory | |
| Surface, manche | avec rectification | |
| Type de produit | marteau rivoir | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 2140N-100 | |
| EAN / GTIN | 4000896268245 | |
| Réf. fabricant | 2140N-100 | |
| Article hors catalogue | L60330 103457 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |