{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | Einzelteil | |
| Serie | BluGuard | |
| Verpackung | lose | |
| Norm | DIN 1041 | |
| Material Kopf | Stahl | |
| Oberfläche | geschliffen | |
| Bahnform | flach | |
| Länge gesamt | 360 mm | |
| Schlagfläche | glatt | |
| Einheit Gewicht ohne Stiel | metrisch | |
| Gewicht ohne Stiel | 1 000 g | |
| Stielschutz | ja | |
| Art | Stahl | |
| Länge, Stiel | 360 mm | |
| Material, Stiel | Hickoryholz | |
| Oberfläche, Stiel | geschliffen | |
| Produktart | Schlosserhammer | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 2140N-100 | |
| EAN / GTIN | 4000896268245 | |
| Herstellernummer | 2140N-100 | |
| L-Nummer | L60330 103457 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |