• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca frezowa SEKN 1203 AFTN, do głowic frezarskich do płaszczyzn, HB 7515

Nr art.: 213951 ST1400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    67,13 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    55,94 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 039 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta SEKN 1203 AFTN
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szeroka płytka skrawająca B 12,7 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 12,7 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 12,7 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Promień naroża R 0 mm
Długość fazy narożnikowej C 2,34 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 20 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
warunek skrawania Ciągły
Kod ISO SEKN 1203 AFTN
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7515
Powłoka wersja powlekana
Gatunek HB7515
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SEKN 1203 AFTN
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 SE1203AF1N
Oznaczenie płytki skrawającej SEKN 1203 AFTN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji K
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 6 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213951 ST1400
EAN / GTIN 4045197553867
Numer producenta 213951 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
290
Stal < 750 N/mm²
P
210
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
210
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.