• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SEKN 1203 AFTN, pro rovinné frézy, HB7515

Artiklové číslo: 213951 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    313,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    261,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 029 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SEKN 1203 AFTN
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Výška řezné hrany 3,18 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0 mm
Délka rohového zkosení C 2,34 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 20 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód SEKN 1203 AFTN
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7515
Typ HB7515
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Toleranční třída K
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 6 g
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213951 ST1400
EAN / GTIN 4045197553867
Číslo výrobce 213951 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
290
Ocel < 750 N/mm²
P
210
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
130
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.