SEKN 1203 AFTN ST1400

Št. art.: 213951 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,02 € / kos
  • od 10 kos
    10,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
4.479 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SEKN 1203 AFTN
Tip ST1400
Zvrst HB7515
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,19 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,18 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213951 ST1400
EAN/GTIN 4045197553867

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
290
Jeklo < 750 N/mm
P
210
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
130
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 3,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja