Młot kowalski ∙ Długość: 800 mm

Nr art.: 2139-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu przybitnik (młotek kowalski)
Masa bez trzonka 5 730 g
Norma DIN 1042
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt prostokątny
Długość całkowita 800 mm
Powierzchnia bicia wersja gładka
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Osłona trzonka tak
Typ stal
Długość, Trzonek 800 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia, Trzonek wersja zeszlifowana
masa całkowita 5 730 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2139-2
EAN / GTIN 4000896196203
Numer producenta 2139-2
Numer L L60140 3997
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Szczególnie bezpieczne dzięki podwójnemu zaklinowaniu (1 klin pierścieniowy + 1 klin drewniany)
  • Trzonek hikorowy
  • DIN 1042
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 800 mm
  • Waga netto (kg): 5,73 kg