{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | zakovno kladivo | |
| Masa brez ročaja | 5.730 g | |
| Standard | DIN 1042 | |
| Material, glava | jeklo | |
| Površina | lakirano | |
| Oblika pete | ploščato | |
| Mere pete | oglato | |
| Skupna dolžina | 800 mm | |
| Udarna površina | gladko | |
| Enota teže brez ročaja | metrično | |
| Zaščita za ročaj | da | |
| Vrsta | jeklo | |
| Dolžina, roč. | 800 mm | |
| Material, roč. | Hikorijev les | |
| Površina, roč. | brušeno | |
| Skupna masa | 5.730 g | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | 2139-2 | |
| EAN/GTIN | 4000896196203 | |
| Številka proizvajalca | 2139-2 | |
| L-število | L60140 3997 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |