{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | perlík | |
| Hmotnost bez násady | 5 730 g | |
| Norma | DIN 1042 | |
| Materiál hlava | ocel | |
| Povrch | lakované | |
| Tvar dráhy | plochý | |
| Rozměry dráhy | hranatý | |
| Celková délka | 800 mm | |
| Plocha nárazu | hladké | |
| Jednotná hmotnost bez násady | metrické | |
| Ochrana násady | ano | |
| Druh | ocel | |
| Délka, Násada | 800 mm | |
| Materiál, Násada | Hikorové dřevo | |
| Povrch, Násada | broušeno | |
| Hmotnost celkem | 5 730 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 2139-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896196203 | |
| Číslo výrobce | 2139-2 | |
| L-číslo | L60140 3997 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |