• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa SEET 1305 AGSR, do wysokowydajnych głowic frezarskich Softcut® 45, HB7520

Nr art.: 213566 ST900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    82,33 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    68,63 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
695 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213566 ST900
EAN / GTIN 4045197941008
Numer producenta 213566 ST900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
180
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona grubość płytek spełnia najwyższe wymagania stawiane obróbce wiórowej. Nowoczesna powłoka zabezpiecza przed szybkim zużyciem.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / apmaks. = 4 mm.
W celu uzyskania wysokiej jakości powierzchni stosować razem z nr 213596 UNI.