Rezalna obračalna ploščica SEET 1305 AGSR, za visokozmogljive rezkarje za plano rezkanje Softcut® 45, HB7520

Št. art.: 213566 ST900
Popust
13,79 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,64 € 13,79 € / 1 kos
  • od 10 kos
    9,70 € 11,50 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SEET 1305 AGSR
Tip ST900
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 5,56 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 213566 ST900
EAN/GTIN 4045197941008
Številka proizvajalca 213566 ST900
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
180
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae =0,5–1×D/apmaks. = 4 mm.
Za najboljšo kakovost površine uporabljajte skupaj z art. 213596 UNI.