• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płytka skrawająca frezowa SPUN 120308 E, do głowic frezarskich, HB7720

Nr art.: 213520 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    38,22 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    31,83 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
135 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SPUN 120308 E
typ UNI
Gatunek HB7720
Materiał ostrza HM
grubość płytki E 3,18 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213520 UNI
EAN / GTIN 4045197319296
Numer producenta 213520 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
250
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Frezarska płytka skrawająca do głowicy frezarskiej nr 213100.