Frézovací vyměnitelné břitové destičky SPUN 120308 E, pro frézovací hlavy, HB7720

Artiklové číslo: 213520 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    169,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    141,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SPUN 120308 E
Typ UNI
Řezný materiál HB7720
Řezný materiál TK
Tloušťka destičky E 3,18 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213520 UNI
EAN / GTIN 4045197319296
Číslo výrobce 213520 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
250
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
GG(G)
K
200
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

Vyměnitelné frézovací destičky pro nožovou hlavu č. 213100.