Pastilha de corte reversível por fresagem SPUN 120308 E, para cabeças de corte, HB7720

N.º do artigo: 213520 UNI
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    6,52 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    5,44 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
129 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SPUN 120308 E
Tipo UNI
Tipo HB7720
Material de corte HM
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 213520 UNI
EAN/GTIN 4045197319296
Número do fabricante 213520 UNI
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
250
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
GG(G)
K
200
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Vantagem:

Pastilha reversível de fresagem para cabeça de fresagem n.º 213100.