Frez do szybkich posuwów Hi5 z chwytem Weldon, do płytek skrawających POMX

Nr art.: 213200 32/3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 100 mm
Maks. głębokość cięcia L2 1,4 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu A 40 mm
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Hi5
Oznaczenie producenta Hi5 Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten POMX
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 32 mm
min. średnica skrawania Dc 32 mm
liczba ostrzy obwodowych Z 3
wymiana narzędzi PowerCard
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie kopiowe
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania
Pasująca wymienna płytka skrawająca POMX 0704..
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213200 32/3
EAN / GTIN 4045197783493
Numer producenta 213200 32/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczególnie cicha praca dzięki zmiennej podziałce zębów.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 2,2 z grotem nr674252, wielk. 10IP .