{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Hi5 | |
| ⌀ rezila DC | 32 mm | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Oblika držala | Držalo Weldon | |
| Delitev rezil | neenakomeren | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 17,6 mm | |
| maksimalna globina rezanja ap maks | 1,4 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 40 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
| ⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | POMX 0704.. | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
| Nastavitveni kot κ | 90 stopinj | |
| Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
| Številka izdelka | 213200 32/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197783493 | |
| Številka proizvajalca | 213200 32/3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |