Hi5 högmatningsfräs 32/3 mm

Article no.: 213200 32/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Hi5
Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  weldon-skaft
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 17,6 mm
maximalt sågdjup ap max 1,4 mm
Utkragningslängd L1 40 mm
totallängd Ltot 100 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
Passande vändskär POMX 0704..
Skruvsats förvändskär 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Inställningsvinkel κ 90 grad
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213200 32/3
EAN / GTIN 4045197783493

Beskrivelse

Utförande:

Extra lugn gång tack vare differentialdelning.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 10IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen