Toporek ∙ 600 g

Nr art.: 2132-600
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
Materiał ostrza Ze stali narzędziowej
Powierzchnia głowicy wersja polerowana
Metoda wykonania głowicy kute
Dostępna ochrona ostrza nie
Zakres zastosowania Do lekkiego rozłupywania; Ogrodnictwo
Kliny zabezpieczające Z klinowaniem podwójnym
Otwór na końcu trzonka nie
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa w systemie metrycznym 600 g
Długość, Trzonek 360 mm
Wersja z 1-komponentowym trzonkiem
Materiał, Trzonek drewno hikorowe
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu topór
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2132-600
EAN / GTIN 4000896231140
Numer producenta 2132-600
Numer L L60140 4955
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Splitting firewood and cutting off small branches
  • Easy penetration into the wood due to specially polished cutting edge (lamella grinding technique)
  • Non-slip end of the handle
  • Universal application in gardening and forestry work
  • Length (handle): 360 mm
  • Can also be used as a kitchen cleaver
  • Tool head and wooden handle with triple safety wedging (2132-600 with double wedging)
  • High-grade C60 tool steel (2135-3000: C45 tool steel)
  • Original USA hickory handle, ergonomically shaped
  • Anti-slip convenient handle